pagina iniziale

EATON - EAO271401 NZMC1-M80 INT.AUT.DI POT.3P PROT. MOTORE - 271401

EATON
copiacopia
EATON - EAO271401 NZMC1-M80 INT.AUT.DI POT.3P PROT. MOTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 63...80 A

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Altro

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 640...1120 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

108 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015082714017

Codice prodotto

EAO271401

Cod. produttore

271401

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

63...80 A

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

640...1120 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

80 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

22 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

45 kW

Larghezza:

90 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

88 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

22.5 kA

Altezza:

145 mm

Gli interruttori automatici serie NZM..-M coprono tutti i casi di applicazione con solo quattro dimensioni compatte e sono adatti per il mercato IEC. I gruppi di funzioni modulari rendono sempre flessibile il montaggio. Con sganciatori termomagnetici perla protezione motore. Note: Con sensibilità alla mancanza fase, classe di apertura 10 A, Gli interruttori automatici IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2 soddisfano tutti i requisiti della categoria di commutazione AC-3.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON