EATON - EAO271156 NZMN4-VE1200-NA INT.AUT. 3P (UL/CSA) - 271156

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 1200 A
Tensione nominale - 690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 37 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 630...1200 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 1260...12000 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1163 kg CO₂eq
EAN
4015082711566
Codice prodotto
EAO271156
Cod. produttore
271156
Produttore
EAO
Corrente nominale permanente Iu:
1200 A
Tensione nominale:
690...690 V
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
37 kA
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
630...1200 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
1260...12000 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
2400...14400 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20