EATON - EAO269517 AING8 TRASF. D ISOL. CON SEC. A 3 TENSIO - 269517

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione d'entrata in AC 60 Hz - 230...230 V
Tensione d'ingresso DC - 0...0 V
Tipo di tensione d'ingresso - AC
Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz - 0.83 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015082695170
Codice prodotto
EAO269517
Cod. produttore
269517
Produttore
EAO
Tensione d'entrata in AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione d'entrata in AC 60 Hz:
230...230 V
Tensione d'ingresso DC:
0...0 V
Tipo di tensione d'ingresso:
AC
Max. corrente d'entrata in AC 50 Hz:
0.83 A
Max. corrente d'entrata in AC 60 Hz:
0.83 A
Corrente d'ingresso massima DC:
0 A
Tipo di tensione d'uscita:
AC
Tensione d'uscita in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'uscita in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione d'uscita DC:
24...24 V
Max. corrente d'uscita in AC 50 Hz:
8 A
Max. corrente d'uscita in AC 60 Hz:
8 A
Max. corrente d'uscita in DC:
3 A
Potenza erogata:
192 W
Capacità di ridondanza:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza:
110 mm
Altezza:
155 mm
Profondità:
90 mm

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON