EATON - EAO267214 DILM1000/22(RA250) 1000A (AC-3) - 267214

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4015082672140
Codice prodotto
EAO267214
Cod. produttore
267214
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
1225 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
1000 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
560 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
800 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
450 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
596 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Adatto per installazione in serie:
no