EATON - EAO267083 CI-PKZ0-M CUSTODIA ISOLANTE - 267083

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Struttura
Materiale del corpo - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP40
Adatto per arresto d'emergenza - no
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015082670832
Codice prodotto
EAO267083
Cod. produttore
267083
Produttore
EAO
Tipologia:
Struttura
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP40
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Con coperchio trasparente:
no
Larghezza:
80 mm
Altezza:
158 mm
Profondità:
100 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


