pagina iniziale

EATON - EAO266475 NZM4-XAHIV208-250AC/DC SG.LANCIO AUX ANT - 266475

EATON
copiacopia
EATON - EAO266475 NZM4-XAHIV208-250AC/DC SG.LANCIO AUX ANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 208...250 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 208...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082664756

Codice prodotto

EAO266475

Cod. produttore

266475

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

208...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

208...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato:

0 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

208...250 V

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

0 A

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

sì

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: non utilizzabile in combinazione con il comando a distanza NZM...-XR... Se lo sganciatore a lancio di corrente è eccitato, il contatto accidentale con i contatti principali dell’interruttore durante i tentativi di attivazione è impedito in sicurezza. Attivazione anticipata delcontatto ausiliario in caso di accensione (funzionamento manuale): circa 90 ms. Gli sganciatori di minima tensione non possono essere installati in concomitanza con il contatto ausiliario anticipato NZM...-XHIV... o lo sganciatore a lancio di corrente NZM...-XU...

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON