EATON - EAO265829 NZMH2-4-A80 INT.AUT.4P 80A 150KA N 100% - 265829

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 80 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 150 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 63...80 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
124 Kg CO₂-eq
EAN
4015082658298
Codice prodotto
EAO265829
Cod. produttore
265829
Produttore
EAO
Corrente nominale permanente Iu:
80 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
150 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
63...80 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
0...0 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
6...10 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON