EATON - EAO265781 NZMN3-ME220 INT.AUT.3P 220A PROT. MOT. - 265781

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 110...220 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 220...3080 A
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
129 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4015082657819
Codice prodotto
EAO265781
Cod. produttore
265781
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
110...220 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
220...3080 A
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Elettronico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
220 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
55 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
110 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
35 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
275 mm
Larghezza:
140 mm
Profondità:
166 mm


