pagina iniziale

EATON - EAO265714 NZMB1-M100 INT.AUT.DI POT.3P 100A PROT. - 265714

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

122 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015082657147

Codice prodotto

EAO265714

Cod. produttore

265714

Produttore

EAO

Gli interruttori automatici serie NZM..-M coprono tutti i casi di applicazione con solo quattro dimensioni compatte e sono adatti per il mercato IEC. I gruppi di funzioni modulari rendono sempre flessibile il montaggio. Con sganciatori termomagnetici perla protezione motore. Note: Con sensibilità alla mancanza fase, classe di apertura 10 A, Gli interruttori automatici IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2 soddisfano tutti i requisiti della categoria di commutazione AC-3.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON