EATON - EAO265713 NZMB1-M80 INT.AUT.DI POT.3P 80A PROT. MO - 265713

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
108 kg CO₂eq
EAN
4015082657130
Codice prodotto
EAO265713
Cod. produttore
265713
Produttore
EAO
Gli interruttori automatici serie NZM..-M coprono tutti i casi di applicazione con solo quattro dimensioni compatte e sono adatti per il mercato IEC. I gruppi di funzioni modulari rendono sempre flessibile il montaggio. Con sganciatori termomagnetici perla protezione motore. Note: Con sensibilità alla mancanza fase, classe di apertura 10 A, Gli interruttori automatici IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2 soddisfano tutti i requisiti della categoria di commutazione AC-3.

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


