EATON - EAO265338 PKZM0-4/AK INT. PROT. 4A MAN. LUCCH. - 265338

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 2.5...4 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 62...62 A
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale - 690...690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
29 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4015082653385
Codice prodotto
EAO265338
Cod. produttore
265338
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
2.5...4 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
62...62 A
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
4 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
0.75 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
1.5 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento:
Manopola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
150 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
93 mm
Larghezza:
45 mm