EATON - EAO263956 ZV-SS SBARRA COLLETTRICE 50A -1MT. - 263956

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 50 A
Tipologia - Piatto
Lunghezza - 1000 mm
Larghezza - 8 mm
Altezza - 2 mm
Confezione
10 PZ
EAN
9004852242756
Codice prodotto
EAO263956
Cod. produttore
263956
Produttore
EAO
Corrente nominale In:
50 A
Tipologia:
Piatto
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
8 mm
Altezza:
2 mm
Flessibile:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Sistema a sbarre plug-in ZV da 50A, sistema a sbarre CU, 1 m, con sezione da 16 mm², il sistema a sbarre plug-in variabile ZV offre opzioni di collegamento flessibili per quadri elettrici trifase e monofase in conformità con EN 61439-1. Grazie a solo trediverse staffe di collegamento e un unico tipo di sbarra di distribuzione, è possibile collegare in modo semplice sia interruttori differenziali (RCD) che interruttori automatici miniaturizzati (MCB). La lunghezza della sbarra di distribuzione può essereridotta a seconda delle esigenze e sigillata con una copertura profilata isolante e con gli appositi tappi terminali.
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


