EATON - EAO263194 PLN4-C25/1N INT. MT 4,5KA 1N 1MOD. 25A C - 263194

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 70.5 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 1
Corrente nominale - 25 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 kg CO₂eq
EAN
9007912262923
Codice prodotto
EAO263194
Cod. produttore
263194
Produttore
EAO
Profondità di incasso:
70.5 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
1
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
230 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
4.5 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
4.5 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
0 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
0 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
sì
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
1
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...75 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...25 mm²
Antideflagrante:
no