pagina iniziale

EATON - EAO262165 M22-K01D CONT.NC VITE FRONT. RIT.AP. - 262165

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

RMQ-Titan

EAN

4015082621650

Codice prodotto

EAO262165

Cod. produttore

262165

Produttore

EAO

Elemento di contatto, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Fissaggio: Montaggio frontale, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,8, Corsa massima: 5,7 mm, Forza minima per l'apertura positiva: 15 N, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Tipo di collegamento: Contatto singolo, Standard: IEC 60947-5-1