pagina iniziale

EATON - EAO260040 NZM3-XKS185 CAPICORDA 185MM2 - 260040

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 0

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Numero di fori di fissaggio - 1

  • Indice - 0

  • Sezione nominale - 185 mm²

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4015082600402

Codice prodotto

EAO260040

Cod. produttore

260040

Produttore

EAO

Misura filettatura di collegamento metrica:

0

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Numero di fori di fissaggio:

1

Indice:

0

Sezione nominale:

185 mm²

Protezione della superficie:

Stagnato

Colore identificativo:

Senza

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: Il codice contiene un capicorda per interruttore a 3 o 4 poli. Capicorda speciale, stile sottile. Non approvato UL/CSA. In caso di impiego senza calotta NZM3(-4)-XKSA, il capicorda deve essere isolato. Può essere impiegato con NZM3(-4), PN3, N(N/O)3(-4), NZM4(-4), N(N/O)4(-4)

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON