pagina iniziale

EATON - EAO259760 NZM2/3-XA110-130AC/DC SG.LANCIO DI CORRE - 259760

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...130 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082597603

Codice prodotto

EAO259760

Cod. produttore

259760

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato:

0 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...130 V

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

0 A

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Adatto per disgiuntore:

no

Adatto per interruttore di carico:

sì

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Note: gli interruttori vengoaperti con un impulso di tensione o dall’applicazione di tensione ininterrotta. Se lo sganciatore a lancio di corrente è eccitato, il contatto accidentale con i contatti principali dell’interruttore durante i tentativi di attivazione è impedito in sicurezza. Gli sganciatori di minima tensione non possono essere installati contemporaneamente con contatto ausiliario anticipato NZM..-XHIV.. o sganciatore a lancio di corrente NZM..-XU.. Può essere impiegato con NZM2(-4), N(N/O)2(-4), NZM3(-4), N(N/O)3(-4)

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON