pagina iniziale

EATON - EAO248411 Z-MS-10/3 SALVAMOTORE 3POLI 6,30-10A - 248411

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 6.3...10 A

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 78...105 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

70 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082484118

Codice prodotto

EAO248411

Cod. produttore

248411

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

6.3...10 A

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

78...105 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Corrente nominale permanente Iu:

10 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

no

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

0 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Larghezza:

54 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

80 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

10 kA

Altezza:

75 mm

Interruttore automatico di potenza di protezione del motore con sganciatore termico e sganciatore di cortocircuito magnetico, per la commutazione e la protezione di motori trifase con potenza fino a 15 kW (380/400 V) o altri carichi con correnti fino a 40 A, può essere utilizzato anche come interruttore principale, caratteristiche di isolamento conformi alla norma IEC/EN 60947, indicatore posizione di contatto rosso-verde

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON