EATON - EAO240989 FAZT-D13/4 INT. MT 15KA 4P D 13A - 240989

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 70.5 mm
Caratteristica di intervento - D
Numero di poli (totale) - 4
Numero di poli protetti - 4
Corrente nominale - 13 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 kg CO₂eq
EAN
4015082409890
Codice prodotto
EAO240989
Cod. produttore
240989
Produttore
EAO
Profondità di incasso:
70.5 mm
Caratteristica di intervento:
D
Numero di poli (totale):
4
Numero di poli protetti:
4
Corrente nominale:
13 A
Tensione nominale:
230 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
15 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
15 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
25 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
25 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Potenza dissipata:
7.9 W
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
sì
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...75 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...25 mm²
Antideflagrante:
no