EATON - EAO240887 FAZT-C2/3 INT. MT 15KA 3P C 2A - 240887

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 70.5 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 3
Numero di poli protetti - 3
Corrente nominale - 2 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26 Kg CO₂-eq
EAN
4015082408879
Codice prodotto
EAO240887
Cod. produttore
240887
Produttore
EAO
Profondità di incasso:
70.5 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
3
Numero di poli protetti:
3
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale:
440 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
15 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
15 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
25 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
25 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Potenza dissipata:
4.1 W
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
no
Conduttore neutro a connessione:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...75 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...25 mm²
Antideflagrante:
no

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON