EATON - EAO240009 SDAINLM140(230V50HZ,240V60HZ) STELLA-TRI - 240009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a stella-triangolo
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 140 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015082400095
Codice prodotto
EAO240009
Cod. produttore
240009
Produttore
EAO
Funzione:
Contattore a stella-triangolo
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
140 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
0 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
240...240 V
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
9
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
140 A
Grado di protezione (IP):
IP00
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
75 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Montaggio su guida portante possibile:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON