pagina iniziale

EATON - EAO239963 SDAINLM115(230V50HZ,240V60HZ) STELLA-TRI - 239963

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a stella-triangolo

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 115 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

878 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082399634

Codice prodotto

EAO239963

Cod. produttore

239963

Produttore

EAO

Funzione:

Contattore a stella-triangolo

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

115 A

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

0 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

240...240 V

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

9

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

115 A

Grado di protezione (IP):

IP00

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

55 kW

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Montaggio su guida portante possibile:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...690 V

Tensione d'esercizio in DC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Larghezza:

188 mm

Altezza:

115 mm

Profondità:

147 mm

Combinazione contattore stella-triangolo, Applicazione: Partenza motore stella-triangolo per combinazioni di contattori, frequenza d’esercizio: massimo 30 avvii all'ora, Accessori: Combinazioni stella-triangolo SDAINL, Categoria d'uso: NAC-3: motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 115 A, Potenza nominale d'impiego massima dei motori trifase, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 30 kW, 380 V 400 V: P= 55 kW, 500 V: P= 75 kW, 660 V690 V: P= 55 kW, Tempo di commutazione max: 20 s, Tensione di comando: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Tensione CA/CC: Comando in corrente alternata

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON