EATON - EAO239741 DILMC115(RDC24) CONT.55KW MOLLA - 239741

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 55 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...27 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 160 A
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
4015082397418
Codice prodotto
EAO239741
Cod. produttore
239741
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
55 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...27 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
160 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
28 kW
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Potenza di esercizio nominale NEMA:
74.6 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
115 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
55 A
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON