pagina iniziale

EATON - EAO239586 DILM150(RAC48) CONT POT 75KW - 239586

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 42...48 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 42...48 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

320 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015082395865

Codice prodotto

EAO239586

Cod. produttore

239586

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

42...48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

42...48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...690 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

190 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

150 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

75 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

65 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

33 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

93 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

90 mm

Altezza:

170 mm

Profondità:

160 mm

Contattore di potenza, Applicazione: Contattori di potenza per motori, Contattori di potenza fino a 170 A, 3 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza, NAC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Note: Adatti anche per motori con grado di efficienza IE3., I dispositivi compatibili IE3 sono contrassegnati con il relativo logo apposto sulla confezione., Numero di poli: 3 poli, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 150 A, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli