EATON - EAO239567 DILM115(RDC130) CONT POT 55KW - 239567

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
201 Kg CO₂-eq
EAN
4015082395674
Codice prodotto
EAO239567
Cod. produttore
239567
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
160 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
115 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
55 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
55 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
28 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
74 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON