EATON - EAO239487 DILM95(220V50/60HZ) CONT POT 37KW - 239487

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 45 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 130 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
552 Kg CO₂-eq
EAN
4015082394875
Codice prodotto
EAO239487
Cod. produttore
239487
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
45 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
130 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
26 kW
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
55 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
220...220 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
95 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
50 A
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON