EATON - EAO239400 DILM80(190V50HZ,220V60HZ) CONT POT 37KW - 239400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 190...190 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...220 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
120 Kg CO₂-eq
EAN
4015082394004
Codice prodotto
EAO239400
Cod. produttore
239400
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
190...190 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
220...220 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
110 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
80 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
37 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
40 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
20 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
44.7 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON