pagina iniziale

EATON - EAO239087 FAZ6-B13/2 INT. MT 6KA 2P B 13A - 239087

EATON
copiacopia
EATON - EAO239087 FAZ6-B13/2 INT. MT 6KA 2P B 13A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082390877

Codice prodotto

EAO239087

Cod. produttore

239087

Produttore

EAO

Interruttore automatico miniaturizzato di alta qualità per applicazioni industriali e per applicazioni residenziali in edifici, indicatore posizione di contatto rosso - verde, guida per la connessione di terminali sicura, il gancio d'arresto a scorrimento tristabile consente la rimozione del sistema di barre di distribuzione esistente, gamma completa di accessori adatti alla successiva installazione, correnti nominali fino a 63 A, caratteristiche di intervento B, C, D

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON