pagina iniziale

EATON - EAO237107 PKN4-20/1N/C/03-A MTD 1N 20A C 0,3 4,5KA - 237107

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015082371074

Codice prodotto

EAO237107

Cod. produttore

237107

Produttore

EAO

Corrente nominale:

20 A

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

0 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

4.5 kA

Protezione da scatto intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

4.5 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50 Hz

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione energetica:

3

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Profondità di incasso:

69.5 mm

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

RCBO (interruttore magnetotermico differenziale con protezione dalle sovracorrenti) PKN4, 1 polo+N, Caratteristica di intervento: C, corrente nominale In: 20 A, Potere nominale d’interruzione conforme alla IEC/EN 61009: 4.5 kA, Corrente nominale di guasto IΔN: 0,3 A, Sensibile a corrente impulsiva, limitatamente resistente alla corrente impulsiva 250 A, Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON