pagina iniziale

EATON - EAO230257 11DILE-C CONTATTI AUSILIARI FRONTALI MOL - 230257

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082302573

Codice prodotto

EAO230257

Cod. produttore

230257

Produttore

EAO

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, elementi di commutazione conformi a EN 50005, si consiglia di utilizzare elementi di commutazione conformi a EN 50012, le combinazioni della versione E corrispondono a EN 50011 e sono le combinazioni consigliate, funzione: per applicazioni standard, 2 poli, tecnica di collegamento: Morsetti a molla, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d’impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Corrente nominale d'impiegoAC-15 380 V 400 V 500 V: Ie= 1,5 A, Contatti N/A = normalmente aperti: 1 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Tipo di montaggio: Montaggio anteriore

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON