pagina iniziale

EATON - EAO226100 +IP23/04 CUSTODIA IP23 - 226100

EATON
copiacopia
EATON - EAO226100 +IP23/04 CUSTODIA IP23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Larghezza - 231 mm

  • Altezza - 203 mm

  • Profondità - 254 mm

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082261009

Codice prodotto

EAO226100

Cod. produttore

226100

Produttore

EAO

Materiale del corpo:

Acciaio

Larghezza:

231 mm

Altezza:

203 mm

Profondità:

254 mm

Con coperchio trasparente:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Tipologia:

Incasso

Grado di protezione (IP):

IP23

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Scatola IP23 per STZ1.6 - STZ2.0, possibilità di utilizzare la custodia con tensione primaria o secondaria > 110 V