pagina iniziale

EATON - EAO222350 PKZM4-16 INTERRUTTORE PROTETTORE 16 A - 222350

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 10...16 A

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 248...248 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

70 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082223502

Codice prodotto

EAO222350

Cod. produttore

222350

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

10...16 A

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

248...248 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Sensibile a guasto di fase:

Tipologia di azionamento:

Manopola

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

4 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Larghezza:

55 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

160 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

150 kA

Altezza:

140 mm

Interruttore automatico di protezione del motore conforme a IEC/EN60947, 3 poli misura PKZM4, con sovraccarico regolabile e rilascio istantaneo del cortocircuito, sensibilità alla mancanza fase, fissaggio a scatto e a vite, tensione nominale di esercizioUe 690 V, Grado di protezione IP20, protezione da contatto con le dita conforme a VDE 0106 T. 100, accessori: contatto ausiliario, rilascio di tensione

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON