EATON - EAO219657 CI-K2-PKZ0-GV CUSTODIA ISOLANTE - 219657

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Larghezza - 100 mm
Altezza - 180 mm
Profondità - 132 mm
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015082196578
Codice prodotto
EAO219657
Cod. produttore
219657
Produttore
EAO
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
100 mm
Altezza:
180 mm
Profondità:
132 mm
Con coperchio trasparente:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Tipologia:
Struttura
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


