EATON - EAO219656 CI-K2-PKZ0-GRV CUSTODIA ISOLANTE - 219656
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Larghezza - 100 mm
Altezza - 180 mm
Profondità - 132 mm
Con coperchio trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015082196561
Codice prodotto
EAO219656
Cod. produttore
219656
Produttore
EAO
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
100 mm
Altezza:
180 mm
Profondità:
132 mm
Con coperchio trasparente:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipologia:
Struttura
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Scatola in materiale isolante per PKZM0 con contatto ausiliario anticipato + manopola rotativa, rosso/giallo, Grado di protezione IP65, policarbonato rinforzato con fibra di vetro, base della custodia RAL 9005, nero/solo operatore RAL 7035, grigio chiaro, setti sfondabili di ingresso cavo metrico sulla parte superiore, in basso e nella piastra posteriore, membrana passante per cavo, ingresso cavo di comando


