pagina iniziale

EATON - EAO219653 CI-K2-PKZ0 CUSTODIA ISOLANTE - 219653

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Struttura

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082196530

Codice prodotto

EAO219653

Cod. produttore

219653

Produttore

EAO

Tipologia:

Struttura

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

100 mm

Altezza:

180 mm

Profondità:

105 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Custodia compatta per PKZ0, con apertura da 45 mm, grado di protezione IP40, policarbonato rinforzato con fibra di vetro, base della custodia RAL 9005, nero/solo operatore RAL 7035, grigio chiaro, setti sfondabili di ingresso cavo metrico sulla parte superiore, in basso e nella piastra posteriore, membrana passante del cavo, ingresso cavo di comando

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON