pagina iniziale

EATON - EAO215222 T3-4-8902/E COMM. A CAMME - 215222

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082152222

Codice prodotto

EAO215222

Cod. produttore

215222

Produttore

EAO

Interruttore di commutazione, Gamma di prodotti: Commutatori di controllo, Riferimento: T3, con leva nera e piastra frontale, Contatti: 8, Grado di protezione: Frontale IP65, Progettazione: montaggio a incasso, Angolo di commutazione: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, piastra frontale: Netz-0-Notstrom, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 32 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON