pagina iniziale

EATON - EAO211777 AZ-4-C25 INT. MT 25KA 4P C 25A - 211777

EATON
copiacopia
EATON - EAO211777 AZ-4-C25 INT. MT 25KA 4P C 25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 75 mm

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Numero di poli protetti - 4

  • Corrente nominale - 25 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082117771

Codice prodotto

EAO211777

Cod. produttore

211777

Produttore

EAO

Profondità di incasso:

75 mm

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli (totale):

4

Numero di poli protetti:

4

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

0 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

0 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

25 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

25 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

no

Conduttore neutro a connessione:

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

6

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...50 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...50 mm²

Antideflagrante:

no

Interruttore automatico miniaturizzato (MCB) AZ, 4 poli, Caratteristica di intervento: C, corrente nominale In: 25 A, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON