pagina iniziale

EATON - EAO208283 DILM820-XHI11V-SI AUSIL 1NA ANT+1NC RITA - 208283

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082082833

Codice prodotto

EAO208283

Cod. produttore

208283

Produttore

EAO

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione laterale

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

Modulo contatti ausiliari, Funzione: per applicazioni standard, 2 poli, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 500 V: Ie= 4 A, Contatti N/OE: Contatto N/A anticipato: 1 N/AE, Contatto NCL = contatto N/C ritardato: 1 NCl, Tipo di montaggio: montaggio laterale, Per utilizzo con: DILM250 - DILH2600, DILDC300 - DILDC600, Tipo: Contatti ausiliari laterali

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON