EATON - EAO208224 DILM820/22(RA110) CONT POT 450 KW - 208224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 48...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4015082082246
Codice prodotto
EAO208224
Cod. produttore
208224
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
48...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
48...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
48...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
1225 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
820 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
450 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
656 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
355 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
522 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Adatto per installazione in serie:
no

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON