pagina iniziale

EATON - EAO208222 DILM750/22(RA250) CONT POT 400 KW - 208222

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...250 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082082222

Codice prodotto

EAO208222

Cod. produttore

208222

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

1102 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

750 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

400 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

576 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

315 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

447 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Adatto per installazione in serie:

no

Contattore di potenza, Applicazione: Contattori di potenza per motori, Contattori “comfort”, > 170 A, Categoria d'uso: AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza, NAC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento, AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi, Tecnica di collegamento: Collegamento a vite, Corrente nominale d'impiego AC-3 380 V 400 V: Ie= 750 A, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionaletermica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz Aperto a 40 °C: Ith =Ie= 1102 A, Corrente nominale di esercizio AC-1 Corrente convenzionale termica in aria libera, 1 polo a giorno: Ith= 2250 A

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON