EATON - EAO208219 DILM650/22(RA250) CONT POT 355 KW - 208219

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 355 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...250 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 1041 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015082082192
Codice prodotto
EAO208219
Cod. produttore
208219
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
355 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...250 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
1041 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
280 kW
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Potenza di esercizio nominale NEMA:
373 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
650 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
512 A
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON