pagina iniziale

EATON - EAO199323 DILA-XHI10-S-PI AUX LAT., 1NA - 199323

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081974078

Codice prodotto

EAO199323

Cod. produttore

199323

Produttore

EAO

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Applicazione laterale

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Funzione: per applicazioni standard, 1 polo, Tecnica di collegamento: Morsetti Push-In, Ith 16 A, Corrente nominale d’impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d’impiego AC-15 380V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Contatti N/A = normalmente aperti: 1 NA, Tipo di montaggio: montaggio laterale, Per utilizzo con: DILA…-PI, DILM7…-PI, DILM9…-PI, DILM12…-PI, DILM15…-PI, DILMP20…-PI, Tipo: Contatti ausiliari laterali, Istruzioni: Contatti a guidaforzata conformi a IEC/EN 60947-5-1 appendice L, all’interno dei moduli contatti ausiliari

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON