pagina iniziale

EATON - EAO199317 DILA-XHI40-PI AUX FRONT., 4 POLI - 199317

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081974016

Codice prodotto

EAO199317

Cod. produttore

199317

Produttore

EAO

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Funzione: per applicazioni standard, 4 poli, Tecnica di collegamento: Morsetti Push-In, Ith 16 A, Corrente nominale d’impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Corrente nominale d’impiego AC-15 380V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Contatti N/A = normalmente aperti: 4 NA, Tipo di montaggio: Montaggio anteriore, Per utilizzo con: DILA…-PI, DILM7…-PI, DILM9…-PI, DILM12…-PI, DILM15…-PI, DILM17…-PI, DILM25…-PI, DILM32…-PI, DILM38…-PI, DILMP20…-PI, DILMP32…-PI, DILMP45…-PI, DILM8…-PI, DILM11…-PI, DILM14…-PI, Tipo: Contatti ausiliari frontali

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON