EATON - EAO199192 PKZM0-0,63-SPI32 INT.PR. 0,4..0,63A VITE - 199192

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.4...0.63 A
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite/molla
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 9.8...9.8 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4015081972760
Codice prodotto
EAO199192
Cod. produttore
199192
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.4...0.63 A
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite/molla
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
9.8...9.8 A
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
0.63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tipologia di azionamento:
Manopola
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
0.09 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.12 kW
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
75 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
150 kA
Altezza:
102 mm
Potenza dissipata:
5.16 W
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON