EATON - EAO199156 PKZM0-6,3-PI INTERR. PROT. 4..6,3A - 199156

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 6.3...6.3 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 98...98 A
Con protezione da sovraccarico termico - no
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 42 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4015081972401
Codice prodotto
EAO199156
Cod. produttore
199156
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
6.3...6.3 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
98...98 A
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
6.3 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
1.1 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
2.2 kW
Potenza dissipata:
5.68 W
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Tipologia di azionamento:
Manopola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
150 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
109 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
75 mm