EATON - EAO199154 PKZM0-2,5-PI INTERR. PROT. 1,6..2,5A - 199154

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 2.5...2.5 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 39...39 A
Con protezione da sovraccarico termico - no
Sensibile a guasto di fase - sì
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 kg CO₂eq
EAN
4015081972388
Codice prodotto
EAO199154
Cod. produttore
199154
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
2.5...2.5 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
39...39 A
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Sensibile a guasto di fase:
sì
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tensione d'esercizio nominale:
690...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
2.5 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
0.37 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.75 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Tipologia di azionamento:
Manopola
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
150 kA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
109 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
75 mm