pagina iniziale

EATON - EAO197215 EASY-E4-AC-12RC1 PLC 230VAC 8I 4UR DISP - 197215

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 85...264 V

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 85...264 V

  • Con uscita relè - sì

  • Apparecchio base - sì

  • Corrente di commutazione - 8 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

240 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081939442

Codice prodotto

EAO197215

Cod. produttore

197215

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione DC:

85...264 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

85...264 V

Con uscita relè:

sì

Apparecchio base:

sì

Corrente di commutazione:

8 A

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

85...264 V

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero di uscite digitali:

4

Numero di ingressi digitali:

8

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Con display:

sì

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Con temporizzatore:

sì

Ampliabile:

sì

Protocollo di supporto per CAN:

no

Apparecchio per ampliamento:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Montaggio frontale possibile:

sì

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Larghezza:

72 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Capacità di ridondanza:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

no

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

Relè di comando elettronico easy-E4 con tensione di alimentazione da 100 a 240 V AC o da 100 a 240 V DC. Nelle applicazioni cULus si applica da 100 a 110 V DC a tutte le informazioni da V DC. 8 ingressi digitali con 100–240 V AC o 100–240 V DC disponibili Il relè di comando easy-E4 è dotato di 4 uscite relè per 12 - 250 V AC o 12 - 240 V DC. Il relè di comando è dotato di un display, funzione temporizzata, un'interfaccia Ethernet integrata e morsetti a vite. Questo relè di comando easy-E4 può essere esteso con le prolunghe di ingresso/uscita digitali della serie easyE4. È possibile effettuare una consegna con il proprio programma utente tramite il numero di catalogo 2010781 FACILE COMBINAZIONE.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON