EATON - EAO193486 FRBMM-D16/1N/003-F MTD 1N D16 10KA 0,03 - 193486

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Conduttore neutro a connessione - sì
Numero di poli protetti - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
9010238024595
Codice prodotto
EAO193486
Cod. produttore
193486
Produttore
EAO
Corrente nominale:
16 A
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Conduttore neutro a connessione:
sì
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Caratteristica di intervento:
D
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
10 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
10 kA
Protezione da scatto intempestivo:
sì
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
10 kA
Tensione nominale:
240 V
Frequenza:
50 Hz
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione energetica:
3
Resistenza a corrente impulsiva:
3 kA
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...25 mm²
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Profondità di incasso:
75.5 mm
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON