pagina iniziale

EATON - EAO193481 FRBMM-B20/1N/003-F MTD 1N B20 10KA 0,03 - 193481

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 1

  • Tensione nominale - 240 V

  • Tensione di isolamento nominale Ui - 500 V

  • Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp - 4 kV

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9010238024540

Codice prodotto

EAO193481

Cod. produttore

193481

Produttore

EAO

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

1

Tensione nominale:

240 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Corrente nominale:

20 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di corrente di guasto:

A

Classe di limitazione energetica:

3

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

10 kA

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

10 kA

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50 Hz

Caratteristica di intervento:

B

Conduttore neutro a connessione:

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

75.5 mm

Protezione da scatto intempestivo:

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...25 mm²

Interruttore magnetotermico differenziale combinato di alta qualità, indipendente dalla tensione di alimentazione, indicatore di posizione del contatto rosso - verde, protezione posteriore del morsetto, elemento di fissaggio alla guida a 3 posizioni per la rimozione dell’interruttore anche dalle sbarrette, vasta gamma di accessori anche per l’installazione successiva, ampia gamma di correnti nominali d’intervento, correnti nominali d’impiego fino a 40 A, caratteristica d’intervento B, C, D, potere d’interruzione nominale 10 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione esterno) fino a -25 °C

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON