pagina iniziale

EATON - EAO192279 NZMN3-4-PX630/VAR INT.DIG.4P PXR25 - 192279

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 630 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 252...630 A

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

912 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015081928309

Codice prodotto

EAO192279

Cod. produttore

192279

Produttore

EAO

Corrente nominale permanente Iu:

630 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

50 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

252...630 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione nominale:

690...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

1.5...7 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

1260...10080 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

Grado di protezione (IP):

IP20

La gamma di interruttori automatici xEffect NZM...-PX con sganciatore elettronico Power Expert Release (PXR) copre i casi d’uso per la protezione dell’intera gamma con solo quattro dimensioni compatte ed è adatto per il mercato IEC. La funzionalità integrata di misurazione dell’energia offre la rilevazione di corrente, tensione ed energia attiva (kWh) con una precisione di classe 1, conformemente alla norma IEC 61557-12. Test della funzione e delle impostazioni tramite la porta micro USB direttamente sull’interruttore. I gruppi di funzioni modulari rendono sempre flessibile il montaggio e possono essere integrati dall’intera gamma di accessori. Misurazione del valore efficace e zmemoria termicaz.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON