pagina iniziale

EATON - EAO187868 BPZ-GND-600 SBARRA DI PE PER XEB L=600MM - 187868

EATON
copiacopia
EATON - EAO187868 BPZ-GND-600 SBARRA DI PE PER XEB L=600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di collegamenti - 6

  • Corrente nominale - 274 A

  • Materiale - Rame

  • Superficie della guida di contatto - Non trattato

  • Lunghezza della guida - 408 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081855537

Codice prodotto

EAO187868

Cod. produttore

187868

Produttore

EAO

Numero di collegamenti:

6

Corrente nominale:

274 A

Materiale:

Rame

Superficie della guida di contatto:

Non trattato

Lunghezza della guida:

408 mm

Larghezza delle guide:

488 mm

Spessore delle guide:

5 mm

Distanza dalla piastra di montaggio:

29 mm

Tipo di montaggio:

Altro

Montaggio orizzontale:

Metodo di montaggio, verticale:

no

Montaggio isolato:

Max. coppia di serraggio:

0 Nm

Dimensioni collegamento, struttura di collegamento:

Altro

Sistema a sbarre in rame 20 x 5 mm su set piastra di montaggio da 80 mm, può essere usato come punto di messa a terra principale della custodia, cablaggio via terminali di collegamento del conduttore universale AKU35/5 e AKU70/6